工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)

給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン) 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン) 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン) 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン) 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン)
(2件のレビュー)

低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。

用途産業機械、建設機械など。 型式SB-A型 材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜 タイプSB-A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法K(mm)
寸法d(mm)
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最小da)(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10304131 SB15A 13 11 26 22 15 21 23.5 17.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。) 17.5 0.3(最小許容寸法) 26
2,400
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10304122
2017-03-17
用途:
レースカーの足回り。
M Y A auto craft 様

とてもいいと思う。
価格帯も、お手頃価格なので。
これからも、使って行きたいと思います。

対象商品:
10304122
2015-12-01
用途:
ショツクアブソーバー取付ボルトカラーとして使用
レーシングガレージENOMOTO 様

レーシングカー(フォーミュラ)用のショツクアブソーバーの取付ボルトカラーとして使用。だいぶ前から使用していますが、今までトラブルらしいトラブルはございません。大満足です。これからも使い続けたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。