工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


非磁性体ステンレスベアリングMSUS309/S3.5

非磁性体ステンレスベアリングMSUS309/S3.5 LAMP(スガツネ工業) 非磁性体ステンレスベアリングMSUS309/S3.5 LAMP(スガツネ工業) 非磁性体ステンレスベアリングMSUS309/S3.5 LAMP(スガツネ工業)

耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。
非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。
ねじ緩み防止剤付きです。
ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)
特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。

材質
(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)
(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)
(保持器)66ナイロン
用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。 ねじ寸法M6 仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 質量(g)43.1 タイプ外周凸Rタイプ 使用温度範囲(℃)-40~110 取付穴ねじ軸 許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.m クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3 摩擦係数0.005 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅B(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37898086 MSUS309/S3.5 9 30
2,000
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。