工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


旋削形ニードルベアリング RNA49

旋削形ニードルベアリング RNA49 IKO(日本トムソン)
(2件のレビュー)

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪なし 内輪- JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
質量(g)
許容回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38307001 RNA4902 20 28 13 21.5 20000
2,320
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38307123
2024-02-19
用途:
機械に組込み
製造業

何十年前の設備をオーバーホールしてベアリング交換をしました。
当時の物は溝がないフラットなものでした。
サイズに変更は無いのですが、形状が変更になっているのには驚きました。

対象商品:
38307017
2021-11-14
用途:
弊社製品の組み込み部品として

かなり前から使用しているパーツです
メーカー品でもありますし、滅多に修理交換依頼を受けるパーツではなく
新品製品用として購入しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。