工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ
(1件のレビュー)
出力電圧
入力200V系:0~190V
入力100V系:0~95V
振動数
入力100V系:0~95V
半波:45~90Hz
全波:90~180Hz
中間波:65~120Hz
高周波:180~360Hz
入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz
内容量1個
全波:90~180Hz
中間波:65~120Hz
高周波:180~360Hz
コンベヤ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 47010783
2018-07-09
- 用途:
- フィーダーの強弱のために
農・林・水産業
故障したので同じ物を買い換えました。取付が簡単で操作もしやすい。前面のカバーの左右二つの爪が折れやすいのでなんとかしてほしい。