工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


GNTR/GNTRS 回転グリップ

GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)
(5件のレビュー)

六角穴による裏側からの取りつけ方式
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化

ねじ規格並目 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法h(mm)
ねじピッチ
材質(グリップ)
材質(ねじ部)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86976163 GNTRS-18-M5 2.5 18 51 10 M5 12 6.5 50 0.8 ナイロン6(黒) SUS303
630
629
692 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途:
低価格なので使いやすいです。

取付も簡単ですし、価格が安く、壊れてもすぐに補給できるので採用しています。

対象商品:
86976163
2024-12-03
用途:
電源コードのドラムの取手として使用
株式会社ヤマックス 様 (卸売・小売業)

電源コードのドラムが古くなり、錆びて来たので、全部分解してリペイントし、取手も古いものから交換した。特に問題なく使用出来ている。

対象商品:
86976136
2023-05-23
用途:
自作機械の部品に

なかなか他では個人で少量で買えるパーツでないと思いますので、気軽に注文でき助かります。

対象商品:
86976154
2021-03-18
用途:
卓上旋盤の手回しハンドル
泰山 様

特に問題はありません。
欲を言えばもう少し軽いとカウンターウェイトの作成が楽になります。

対象商品:
86976145
2018-09-12
用途:
回転機器のハンドルに使用

グリップ部が回転する為、回転機器のハンドルとして使用すると、握った時、スムーズに回転し、手への摩擦が無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17