工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


ナールドノブ KN

ナールドノブ KN MIYOSHI(小西製作所) ナールドノブ KN MIYOSHI(小西製作所) ナールドノブ KN MIYOSHI(小西製作所)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max110 min-20 色(本体)黒色 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01706495 KN-25 26 18 19 6 0.3 10 M6 10
¥490
¥379
¥417 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。