工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


ステンレスふるい 200Φ×45

ステンレスふるい 200Φ×45 サンポー ステンレスふるい 200Φ×45 サンポー ステンレスふるい 200Φ×45 サンポー ステンレスふるい 200Φ×45 サンポー ステンレスふるい 200Φ×45 サンポー ステンレスふるい 200Φ×45 サンポー ステンレスふるい 200Φ×45 サンポー ステンレスふるい 200Φ×45 サンポー
(1件のレビュー)

ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)

内径(Φmm)200 内高(mm)45 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 内容量1個
注意
※枠・網部分にテーパーはありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 商品状態
アズワン品番
材質
目開き
枠寸法 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33527715 200×45/355μM - 5-3291-35 - 355μm -
7,490
7,198
7,918 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33527821
2016-10-19
用途:
粉体のふるい分け作業

ふるい自体には全く問題なく使用できます。
いつからか、パッキンの質が非常に悪くなり、納品時から切れている事もありました。
今は別途パッキンを購入して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07