工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


クリビス止め火打金物Ⅱ

クリビス止め火打金物Ⅱ 栗山百造 クリビス止め火打金物Ⅱ 栗山百造 クリビス止め火打金物Ⅱ 栗山百造
(5件のレビュー)

ビス8本で施工が簡単・後付け施工対応の火打金物。
床組及び小屋組の隅角部の補強、火打土台としても使用出来ます。
Zマーク火打金物に比べ踏ん張り長さ60mm(Z火打:700mm)と短く、幅もスリムになっています。
仮止め用爪付きなので、施工が簡単に出来ます。
ビス止めタイプの為、ボルト穴あけ加工が不要で後付の必要な箇所及びリフォーム補強に適しています。

使用方法
(1)取合う材の面から600mmの位置に墨付けします。
(2)金物の◇位置決め穴に芯墨を合わせ、仮止め用爪を打ち込み、仮止めをします。
(3)専用ビスクリスパイラルビス(7×65)を8本ビス穴に打ち込み、固定してください。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品四角穴付クリスパイラルビス(7×65)8本 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT124)・評定書(HP評定(木)-11-003) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01380846 KHBⅡ
オープン
889
978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01380846
2024-05-08
用途:
トレリスをつくるために
オフィス 生粋 様 (サービス業)

バリがですぎていて危険なためもう少しきちんと処理してからメッキしてほしいです

対象商品:
01380846
2021-05-24
用途:
補強作業
若松洋幸1級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

しっかりした感じでいいと思います。値段がもう少し安ければさらにいいかも

対象商品:
01380846
2016-10-04
用途:
東屋の補強材
サンユー電工 様 (建設業・工事業)

使いやすかった。つっかえようの長さの仕様が色々有ったらなあと思った

2人が参考にしています
対象商品:
01380846
2016-10-20
用途:
柱と梁の火打金に
建設業・工事業

仮止めも上手く出来てるし使いやすかった。露出して使うのでビスの所にカバー等有ると綺麗に見えるかな。

対象商品:
01380846
2015-05-24
用途:
ウッドデッキの補強用として使用。

木造建物用の火打ち金物ですが、ウッドデッキの床面と垂直面のラティスを通常65mm程のコーススレッドのみで固定ですがぐらつく為、この火打ち金物を縦方向に使用しがっちり固定出来ました。施主から感謝して頂きました。
単価が非常に安くコストパフォーマンス大です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。