工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
空気専用ポリウレタンチューブ
(9件のレビュー)空気配管用軟質ストレートチューブ
従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン
優れた機械的強度、耐油性
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐油
内容量1巻
ホース の新着商品
商品レビュー
2025-08-04
- 用途:
- 機械修理
機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。
- 対象商品:
- 87890345
2023-12-18
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業
タイヤチェンジャーのエアホースの交換に使用しました。
サイズもバッチリで問題なく使用できました
- 対象商品:
- 87890476
2018-03-13
- 用途:
- 空圧配管に使用。
株式会社オーレックス 様
UBシリーズより割安。
UBTシリーズは使い始めたところだが、耐久性は今後の評価。
硬さ・耐屈曲性・耐環境性(特に硫化物・過酸化物ガス雰囲気等)については気になるところ。
海外製のものは、硬化脆化により亀裂が入ってエア漏れを起こすが、そんな環境下で、どこまで耐えられるか、期待している。
- 対象商品:
- 87890467
2016-09-29
- 用途:
- 工作機械
いままで他のメーカーのを使用していましたが、こちらの方が安くて質も同等と思います。工作機械には一度に10メーター、20メーターと大量に使うので、安いこのメーカーのものを使用したいと思います。色もブルーでかっこよくなり満足です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19