工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ

チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ PISCO(ピスコ) チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ PISCO(ピスコ) チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ PISCO(ピスコ) チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ PISCO(ピスコ) チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ PISCO(ピスコ) チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ PISCO(ピスコ) チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ PISCO(ピスコ) チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。

形状ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
材質(シール)
チューブ外径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
有効断面積(mm2)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87940781 APY8-E EPDM 8 0~80(凍結なきこと) 16 8.8
737
569
626 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。