工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン

ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン 小澤物産(OZC) ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン 小澤物産(OZC) ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン 小澤物産(OZC) ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン 小澤物産(OZC) ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン 小澤物産(OZC) ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)
(6件のレビュー)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。 接続方式ワンタッチ式 内容量1個
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーにはNBRガスケットが標準で装着されています
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法I(Φmm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20762157 OZ-C-PP-11/2 188 89 54 30 37 122 39 51 70 40 1-1/2
4,390
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
20762166 OZ-C-PP-2 198 99 64 41 50 128 52 56 72 50 2
5,780
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20762166
2020-03-30
用途:
液体の移充填
製造業

最初に注文したものはカプラー部分の口径を間違ってしまいました。商品説明ページに簡単な図面は載っているものの、やはり口径をちゃんと確認しなきゃダメですね。IBCのドレンバルブには少なからず種類があるのが解りました。

1人が参考にしています
対象商品:
20762123
2020-01-29
用途:
水道ホース延長の為
トレンドクリエーションズ株式会社 様 (製造業)

ホースをつなぐシャンクの部分にバリ、段差が有るためホースによってはバンドを締め付けても水漏れが発生しました。
バリを取り除き、ホースを接続した所水漏れは解消しました。
※写真でも確認できる中央の筋の部分がそれに当たります。
屋内使用する際は多少の水漏れでも気になりますのでご注意頂ければと存じ上げます。

1人が参考にしています
対象商品:
20762166
2020-04-20
用途:
コンテナの抜出口に
製造業

同じコンテナの抜出口のカプラーが老朽化により漏れ発生。その代替に購入。ホースをはめるのに苦心しました。ホースを温めれば入りましたが。

対象商品:
20762132
2020-03-25
用途:
ホースジョイントとして使用
製造業

以前他社の商品を使用していましたが、こちらはハンドルもしっかりしていて信頼がおける商品です。

対象商品:
20762157
2018-01-04
用途:
醤油の輸送時に使用
株式会社大前醤油本店 様 (製造業)

醤油の輸送時にホースに繋いで使用していますが、しっかりと漏れもなく連結して安心して使用しています。

対象商品:
20762166
2017-02-08
用途:
工場製品充填時

前から使用していたが、注文してすぐに手に入るのでとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17