工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR
(5件のレビュー)驚きの軽さ!業界最軽量70g。
接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。
製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。
吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時)
セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個
質量(g)70
常用使用圧力(MPa)1.0以下
使用環境温度(℃)0~50
耐圧力(MPa)1.5
適合流体エアー
適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
内容量1台
エアーガン・スプレーノズル の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 27108192
2021-05-27
- 用途:
- 切削加工時のエアーブロー
製造業
軽くて使いやすい。
風量調整のダイヤルが緩く、少し当たっただけで変わってしまうので簡単に回らないようにしてほしい。
- 対象商品:
- 27108192
2020-12-19
- 用途:
- 作業時の不純物除去に使用
有限会社永浜ゴム工業所 様
(製造業)
従来使用していたエアーダスターガンと比較し、かなりの軽量化に大変満足しており、作業者からの評判も良いです。
2017-07-22
- 用途:
- 切粉除去
ジョプラスターⅡを後輩に譲って、新しくこちらを買いました。
目当てはなんと言っても軽さと、樹脂製という製品等への攻撃性の低さ。
エアーの強さも先代と同じく強くていいですね。
使いづらい所と言えばノズルの根元が太すぎて、狭い空間などに突っ込むには不向き。
別売りの樹脂製ロングノズルも中間部がなかなか太いので使いづらかった。
それからレバーとグリップの距離が近すぎて何かに引っ掛けて置く事が難しい。先代と同じく板状のものには引っ掛けることができる。
以上のこともあり、私は少々加工を加えて使っています。
ノズルの太くなった部分の角、邪魔だし不要なので引っ掛け輪とプラグ部のストラップホール部を削り落としました。
これで隙間へ突っ込みやすく、25Φのパイプにも引っ掛けられるようになり、作業性が増しました、おまけに7グラムの軽量化も。
現状大満足の商品です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01