工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


UV LEDライト(3灯タイプ)電池付

UV LEDライト(3灯タイプ)電池付 スリーナイン島野 UV LEDライト(3灯タイプ)電池付 スリーナイン島野

高性能な日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375nm)を効率よく放射します。
本体にはUV-LEDを搭載したものをご用意。いずれも単4電池×3本で使用。各種充電電池も使用可能。携帯性/ランニングコストとも非常に優れたハンドライトタイプのUV-LEDブラックライトです。
ボディは腐食に強いアルミ仕様。ちょっとした雨でも安心、防滴仕様。

種類3灯タイプ 電池寿命約15時間(新品アルカリ電池使用時) 電源単4アルカリ乾電池×3本 電球の種類LED 特殊用途防滴 材質(本体)アルミ 質量(g)75(電池含む) 外形寸法(mm)Φ31×93(付属ストラップ除く) 光源日亜化学工業社製UV-LED 波長(nm)375 連続点灯時間約15時間 耐水性防滴仕様 内容量1個
注意
※本機種使用UV-LEDは人体への影響が少ないUV-Aを発しておりますが、高出力の為、大変危険ですので絶対に直視はしないでください。
※本製品に添付の資料を必ず読んで正しくご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23683792 74451
6,000
5,298
5,828 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20