工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


4本ローラーラミネーター

4本ローラーラミネーター アイリスオーヤマ 4本ローラーラミネーター アイリスオーヤマ 4本ローラーラミネーター アイリスオーヤマ 4本ローラーラミネーター アイリスオーヤマ 4本ローラーラミネーター アイリスオーヤマ 4本ローラーラミネーター アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。
4本ローラーで仕上がりキレイ。
温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。
オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。
オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。

付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚 トラスコ品番835-9336 材質ABS樹脂、スチール 寸法(mm)519×155×113(トレー除く) 質量(kg)約3.5 定格消費電力(W)約580 対応A3 ウォームアップ時間2分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4 ラミネート幅(mm)最大320 ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz) フィルム厚さ(μm)150 対応フィルム厚さ(μm)150 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29875938 LFA34AR-W A3 ホワイト/シルバー
オープン
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29875938
2019-02-28
用途:
工事看板に貼り付け
建設業・工事業

初めての使用ですが起動時間も早くシンプルで使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
29875938
2018-10-30
用途:
きれいで速い
教育・研究機関

まだ、あまり使っていませんが、しっかりしています。購入してよかったと思います。

対象商品:
29875938
2017-08-08
用途:
ラミネート看板に使用
有限会社スターカーゴ 様

A3サイズで4X4枚の看板作りに最適です。すぐ暖まるし使いやすいです

対象商品:
29875938
2017-02-28
用途:
掲示物に使用
教育・研究機関

4本ローラーなので、ピッタリ密着し、とても綺麗に仕上がりました。
ただ、使用中の機会のにおい?が少し気になりますが、高熱で仕上げるので仕方のないことなのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07