工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
VベルトLC形スーパー AG-X
(11件のレビュー)特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。
高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)10.9
寸法W(mm)21.7
種類VベルトLC形
寸法θ40
農業機械 の新着商品
商品レビュー
2025-10-06
- 用途:
- 農作業
農・林・水産業
迅速に届き稲刈りに間に合いました。
本当にありがとうございました。
- 対象商品:
- 68445352
2022-10-03
- 用途:
- コンバインの修理
農・林・水産業
問題なく使用できました。農繁期中の突発故障だったのでもっと早く届くとありがたかった。しかし、どこよりも早く入手出来て助かりました。
- 対象商品:
- 68445316
2017-09-28
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
福原ピアノ教室 様
(教育・研究機関)
良品で安く手に入り満足しています。また機会がありましたら、宜しくお願い致します。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 68445377
2023-10-19
- 用途:
- 刈り取り機械のメンテナンス時、交換
有限会社木村 牧場 様
(農・林・水産業)
強度を上げてほしい。毎年、メンテナンス作業で交換するので、もう少し肉厚を希望、プーリ-の山より;5ミリ程度の厚さがほしい。
- 対象商品:
- 68445255
2020-09-11
- 用途:
- コンバインの作業用ベルト
農・林・水産業
季節で稲刈りがスタートし、業者に依頼した所修理が時期を過ぎてからとの事で、自力で交換した所うまくいき、大満足です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 68445352
2019-09-27
- 用途:
- 水稲 コンバイン用
倒伏した稲、雑草のヒエが多い圃場の刈り取りでは駆動ベルトに高負荷がかかり消耗が激しくなりますが、農機用Vベルトの最高位であるこのベルトは負荷に耐え長時間使えるので、テンション調整等も少なく余裕をもって作業できます。