工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)

吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研

新設計エアーモーターの採用によりとてもねばり強くパワフルです。
低重心設計でバランスが良く安定度抜群です。
低振動、低騒音。

用途
フェザーエッジング・パテ研磨作業。
全塗装の足つけ作業。
一般産業でも能力を発揮。
仕様
使用ペーパーサイズ/Φ125mm
オービットダイヤ/5mm
タイプ吸塵式(マジック付) トラスコ品番295-4222 全長(mm)182(パッド付) 質量(kg)1.05(パッド付) 全高(mm)95(パット付) 空気消費量(m3/min)0.38 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500 ホース口金取付ねじRc1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー2.2kw 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09927924 DAM-055S(B)
65,500
45,980
50,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15