工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
2.0SQ太線延長コード(十字型)
(54件のレビュー)電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3
電線仕様-種別VCTF
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)2
内容量1本
電動工具 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 88109935
2023-09-26
- 用途:
- 配線分岐
駐車場に電源が無いため、屋外のコンセントより配線するために購入しました、線径が太いので安心して使えると思います
特に野外部分は、紫外線を浴びたままになるため耐久性についてはこれからになりますが、紫外線よけの保護をして使用したいと思います
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 88109865
2023-06-27
- 用途:
- 農業倉庫で挿しっ放し
農・林・水産業
2.0SQの太線で色や長さが豊富。合計最大1500Wまで使用可能。
気休め雷ガードやほこりシャッターなどという野暮な機能を
一切排除した現場仕様。使わない差込口には絶縁テープでも
巻いておけと言わんばかりのまさに漢のケーブル。満足です。
5人が参考にしています
- 対象商品:
- 33024765
2022-11-11
- 用途:
- 現場試験器の電源コードに
建設業・工事業
非常に柔らかく、収納もしやすいです。ただし、開封後しばらくは若干匂いがします(しばらくすると落ち着きます)。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 33024774
2023-01-26
- 用途:
- 板金作業に
宮崎車体技術 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
複数台の板金道具を同時使用する為に購入し、電源としての使用感は申し分ありません。
冬場はコードが固くなるのが難点かなと。
安価で購入できたし頑丈そうなので重宝していこうと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22