工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
充電ドリルドライバ SLIMO
(1件のレビュー)工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。
プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
ねじ締め能力
Highモード
小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本
木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本
Lowモード
小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本
コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本
テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本
穴あけ能力
小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本
木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本
Lowモード
小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本
コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本
テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本
Lowモード
木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴
木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(Ah)1.5
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0{3~41}まで約0.19{1.9}きざみ)
バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×198×42
質量(g)630(電池パック装着時)
色黒
仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト引掛リング
回転数(min-1[回/分])Highモード/0~900、Lowモード/0~300
内容量1台
木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴
木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴