工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
ハイブリッド集じん機
(1件のレビュー)「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。
大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。
新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。
バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。
収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。
仕様乾湿両用
付属品ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m)
型式乾湿両用
消費電力(W)1050(AC)
到達真空度(kPa)(DC)9.0、(AC)24.0
バッテリーリチウムイオン
最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6
運転音(dB)(DC)58、(AC)66
バッテリー電圧(V)36(18×2本)
吸水量(L)6
内容量1台
注意
※バッテリ・充電器別売。
業務用掃除機 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 20148573
2023-03-24
- 用途:
- オフィスの掃除
教育・研究機関
コードレスなのが取り回しの点で良い。バッテリーの汎用性が高く、他の工具と融通できるのが良い。木工の集塵機としても使える。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09