工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


充電式4モードインパクトドライバ

充電式4モードインパクトドライバ マキタ 充電式4モードインパクトドライバ マキタ
(5件のレビュー)

圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場!
4モード+テクス用ネジ専用モード付。
「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。
バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。
耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。
多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。

付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付 質量(kg)1.7(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250 モーターハイパワーブラシレスモータ 締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト) 締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト) バッテリーリチウムイオン 本体形状ピストル型 充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電) 締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト) ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト) ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大締付トルク(N・m)
回転数(min-1[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27096737 TP141DRGX 150 (インパクト)強/0~2700、中/0~2200、弱/0~1300、(震動)高速/0~2700、低速/0~700、(ドライバドリル)高速/0~1100(設定数値により変化)・0~2300(プラス(P)モード時)、低速/0~300(設定数値により変化)・0~600(プラス(P)モード時) 18 (インパクト)強/0~3200、中/0~2400、弱/0~1200、(震動)高速/0~32400、低速/0~8400 (インパクト)M5~M14、(ねじ締め)高速/テクス用ネジ4mm(プラス(P)モード時)(最大板厚3.2mm)、低速/テクス用ネジ4mm、5mm(プラス(P)モード時) 6
95,500
68,980
75,878 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
74215548
2021-10-22
用途:
建設工事全般
高島建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

バッテリーが18Vになってパワーアップしています。
これ一つで全般的に使えて作業効率もアップです。

1人が参考にしています
対象商品:
27096737
2020-12-11
用途:
造作や塗装作業時の備品外しなど
建設業・工事業

がっちりとした感触で、扱い易い。締め付けや、緩めるなどの力も非常にいいです。

充電量も大きくして正解でした!!

1人が参考にしています
対象商品:
27096737
2019-05-13
用途:
配管工事、全般
有限会社橋沼燃料商会 様

パワーが強力で、穴あけ、締め付けが一台で出来、使い勝手が大変良い
ケースにビットだけでなく、ドリル各種、ホルソー等が収納でき大満足
しています。

3人が参考にしています
2019-06-22
用途:
バッテリーは
医療・福祉・介護関連業

バッテリーは、全種類使えますか?
教えて下さい よろしくお願いします

35人が参考にしています
対象商品:
27096737
2019-02-08
用途:
振動とインパクトを併用した取付作業
DISPLAY EVA.b 様 (その他業種)

思っていたより4モードの違いがはっきりしてました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。