- 工具の通販モノタロウ
- 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!! 新着在庫商品
- 空圧機器/油圧機器/ホース
工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
カテゴリから探す
すべての商品を見る
測定・測量用品
科学研究・開発用品
建築・土木・塗装内装用品
医療・介護用品
自動車・トラック用品
安全衛生保護用品・標識
切削工具・研磨材
空圧機器/油圧機器/ホース
オフィス用品
農業資材・園芸用品
作業工具/電動・空圧工具
バイク・自転車用品
電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品
梱包・テープ・物流・清掃用品
厨房機器・キッチン用品
スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品
空調・電設/配管・水廻り設備用品
ベアリング/機械部品/キャスター
122件中 1~40件
1
2
3
4次へ
SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX230 1個
通常
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
SMC
インラインエアフィルタ ZFC74 1個
通常
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
TOYOX(トヨックス)
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] 1箱(10個)
通常
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち
ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止
ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全
軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングブラス ストレート カバー付 1個
通常
¥299
税込¥329
当日出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
CKD
ニュージョイントGW(継手)/(ストレート) ばら売り 1個
通常
¥279
税込¥307
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 1袋(10個)
通常
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
潤工社
ジュンロン黄銅製継手 ニップル 1個
通常
¥869
税込¥956
4日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ 1個
通常
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
ニッタ
PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ) 1個
通常
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。
環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。
クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。
ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。
クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。
ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
CKD
ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) 1個
通常
¥319
税込¥351
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
PISCO(ピスコ)
真空発生器 交換用エレメント フィルタエレメント 1袋(10個)
通常
¥409
税込¥450
当日出荷
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
十川産業
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 1本
通常
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
ニッタ
UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル) 1個
通常
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。
複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ 1個
通常
¥569
税込¥626
10日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
小澤物産(OZC)
ダストキャップ[OZ-DC] ポリプロピレン 1個
通常
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
TBC(タブチ)
ライトエアー メスチーズ 1個
通常
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ 1個
通常
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
前田シェルサービス
レマン・ドライフィルター 1個
通常
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上!
水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!圧損の少ない省エネ設計!
コンパクトで省スペース
断続的な圧縮空気の使用が可能
圧力損失が少なく安定した除去効率
冷却効果の大きいアルミボディー
オートドレンタイプは、第1エレメントから流れ込んだドレンを自動的に排出します。
ウィープバルブタイプは、常に少量のエアーをドレンと共に排出します。水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。
水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!圧損の少ない省エネ設計!
コンパクトで省スペース
断続的な圧縮空気の使用が可能
圧力損失が少なく安定した除去効率
冷却効果の大きいアルミボディー
オートドレンタイプは、第1エレメントから流れ込んだドレンを自動的に排出します。
ウィープバルブタイプは、常に少量のエアーをドレンと共に排出します。水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。
TBC(タブチ)
ライトエアー メスアダプター 1個
通常
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
TOYOX(トヨックス)
耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] 1本
通常
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
◆◇特長◇◆
【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
122件中 1~40件
1
2
3
4次へ