工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型

メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ) メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ) メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ) メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ) メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ) メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ) メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ) メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ)
(2件のレビュー)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。

使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状マイクロスイッチタイプ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ローラ式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合チューブ外径(Φmm)
ポート数
有効断面積(mm2)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87965981 MVM63-R 開放リング/ブラック 6 3 7 2位置ノーマルクローズ
2,750
1,990
2,189 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-10-15
用途:
小型の急速排気弁動作スイッチとして
その他業種

小型でとても使いやすいです
ただエアツール用オイルなどで動作不良になることがあるようです

対象商品:
87965963
2018-05-03
用途:
空圧回路の作成

初動の力が必要。白いロッドが樹脂のせいかスムースにまっすぐ入らないのが原因かな。安価な為こんなもんかと思いますが、リピートはないです。しっかりしたものを選択しようかと思います
とりあえず試作の為今回はこれでOKですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。