工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


レマン・ドライフィルター

レマン・ドライフィルター 前田シェルサービス レマン・ドライフィルター 前田シェルサービス レマン・ドライフィルター 前田シェルサービス レマン・ドライフィルター 前田シェルサービス レマン・ドライフィルター 前田シェルサービス レマン・ドライフィルター 前田シェルサービス レマン・ドライフィルター 前田シェルサービス レマン・ドライフィルター 前田シェルサービス
(1件のレビュー)

3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上!
水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!圧損の少ない省エネ設計!
コンパクトで省スペース
断続的な圧縮空気の使用が可能
圧力損失が少なく安定した除去効率
冷却効果の大きいアルミボディー
オートドレンタイプは、第1エレメントから流れ込んだドレンを自動的に排出します。
ウィープバルブタイプは、常に少量のエアーをドレンと共に排出します。水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。

使用温度範囲(℃)5~60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接続口径(Rc)
ねじの種類
固形粒子除去(μm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10448768 M-103-5 1/4 Rc ウィープバルブ 5
25,200
24,980
27,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10448768
2024-08-02
用途:
コーティング時の除湿
イオックス 様

小さいので能力が不安でしたが全然問題無く測定限界以下まで除湿出来たのでお値段以上の価値が有りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26