- 工具の通販モノタロウ
- 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!! 新着在庫商品
工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
カテゴリから探す
すべての商品を見る
測定・測量用品
科学研究・開発用品
建築・土木・塗装内装用品
医療・介護用品
自動車・トラック用品
安全衛生保護用品・標識
切削工具・研磨材
空圧機器/油圧機器/ホース
オフィス用品
農業資材・園芸用品
作業工具/電動・空圧工具
バイク・自転車用品
電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品
梱包・テープ・物流・清掃用品
厨房機器・キッチン用品
スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品
空調・電設/配管・水廻り設備用品
ベアリング/機械部品/キャスター
2,412件中 1,961~2,000件
前へ
1
...
48
49
50
51
52
...
次へ
児玉工業
圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L 1個
通常
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
丸五
屋根やくん#02 1足
通常
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
電気工事や大工さんからの声で生まれた、耐熱ソールの作業靴です。
フェルト内蔵で熱が伝わりにくい、耐熱ソールを採用。屋根や鉄板の上など、下からの熱が足裏に伝わりにくいため、夏場の作業などに最適です。
アメゴムソールは、屈曲性が良く、滑りにくい配合を採用。つま先部分の成型は自然な屈曲を妨げない設計で、危険な高所での作業も安全に。
通気性を考慮したナイロンメッシュ素材。
脱ぎ履きが楽なマジックファスナー付き。
耐滑性能は、JIS規格の動摩擦係数0.2を上回る0.32。耐滑靴としても最適です。
SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ 1本
通常
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
PISCO(ピスコ)
ロータリージョイント ストレート 1個
通常
¥1,598~
税込¥1,758~
当日出荷
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを使用
揺動部、回転部に最適
af(旭風防)
ウインドシールド 1個
通常
¥9,598
税込¥10,558
23日以内出荷
通勤から、通学・お買い物などなど、毎日の事だからスクーターをもっと快適に!直接当たる風を避け、ホコリや雨天時の運転が楽になります。
Pro-Auto
リバースギアレンチ 1本
通常
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。
左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。
ナット抜け防止用リングストップ付です。
サテンクロム仕上げです。
BAHCO(バーコ)
絶縁ドライバー(プラスドライバー) 1本
通常
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。
人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。
欧州規格EN60900適合品です。
電気工事などに使用します。
TGK(東京硝子器械)
ラベリングテープ 幅20mm 1個
通常
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。
一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
SURE(石崎電機製作所)
SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて J型) 1本
通常
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
板金用・焼き印用に最適です。
操作の簡単な手元スイッチ付です。
I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
リケン
LAカップリング鋼管用 1個
通常
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。
ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
三ツ星ベルト
VベルトA形(レッド) 1本
通常
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6400番台 ZZ 1個
通常
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
クレトイシ
ビニレックス80 1パック(10双)
通常
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
すぐれた耐油性を誇るビニール手袋。スベリ止め付き。・裏植毛付き。ムレやべト付きがありません。・長手タイプ。
ニコテック
超硬ブラック ホールソー HNC 1個
通常
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。
独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
三ツ星ベルト
スターロープ 1本
通常
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
耐摩耗性、耐油性に優れています。
熱溶着によりジョイントが簡単です。
高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。
食品衛生法合格
旭金属工業(旧:新日本ツール)
両口めがねレンチ 1丁
通常
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。
JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
SMC
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series 1個
通常
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ボールポイントL形レンチ 1本
通常
¥849
税込¥934
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
TRUSCO
スウィングカプラ(オートロック付) 1個
通常
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。
分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
TRUSCO
高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm) 1パック(10本)
通常
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。
仕上げ面積度が向上します。
天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。
外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
2,412件中 1,961~2,000件
前へ
1
...
48
49
50
51
52
...
次へ