工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


広角扇形ノズル SUS303製

広角扇形ノズル SUS303製 いけうち 広角扇形ノズル SUS303製 いけうち 広角扇形ノズル SUS303製 いけうち 広角扇形ノズル SUS303製 いけうち 広角扇形ノズル SUS303製 いけうち 広角扇形ノズル SUS303製 いけうち 広角扇形ノズル SUS303製 いけうち 広角扇形ノズル SUS303製 いけうち
(5件のレビュー)

低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。

用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。 材質ステンレス 圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準) 常用圧力(MPa)0.15 種類扇型 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじサイズ
噴霧量(L/min)
全長(mm)
六角対辺(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17791095 1/8MYYP50S303 R1/8 5.00(0.15MPa) 25 10 75°仰角、(0.15MPa)135°
オープン
¥799
¥879 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途:
カーエアコンのエバポレーター洗浄
製造業

散水ホース用のノズルは角度が足りないし、エバポレーター付近はせまいので、
このノズルと接続できるように自作しました。
やりたいことはできました!
もうちょっと範囲を狭くして勢いがあったらよかったかも。
型番はいくつかあるけど、どれが正解なのかは試さないとわかりません。
同じことをやろうとしてる人は参考にしてみてください。

2025-05-22
用途:
融雪層
その他業種

部品としてマッチしました。水量の違う製品も購入してみようと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
17791156
2021-06-23
用途:
融雪用散水ノズル
農・林・水産業

切削・研磨がしっかりなされており、扇状の広がりがきれい均一で雪の消え残りがなく、散水角以上の跳水も見られないので家屋壁際に設置しても跳水による壁濡れが生じない。

2人が参考にしています
対象商品:
37082482
2016-09-29
用途:
庭木の散水

拡散度合いが良いです。水量が少なくても綺麗に拡散するのでいいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
17791086
2017-02-02
用途:
高圧洗浄機のノズルとして使っています。
BIKE SHOP ZAPPER 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ほぼ90度の角度で噴射されて、今まで直接洗浄できなかったところにも届くようになりました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01