工具の通販モノタロウ > 食品製造に欠かせない!人気の調理用品


食品製造に欠かせない!人気の調理用品


アルコール製剤(食品添加物)セハーSS75

アルコール製剤(食品添加物)セハーSS75 セハージャパン
(5件のレビュー)

幅広い食品加工に対応した、アルコール濃度75%の使いやすいアルコール製剤です。品質保持(殺菌・静菌・防カビ)として、練り込み、浸漬、噴霧できるグリシン配合のアルコール製剤です。pHも中性域なのでカビ等の心配もなく、使用後の水洗いや拭き取りの必要がありません。
食品機械器具の除菌にも優れた効果を発揮します。

成分エタノール/67.9%、グリシン/0.2%、精製水/31.9% 材質容器/PE、キャップ/PP pH7.2~7.8
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89288771 本体(トリガー付) 1本(1L) Gトリガー付 1
オープン
1,998
2,158 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89288787
2023-11-17
用途:
干し柿作り時、熱湯処理に変えて、本品をスプレイし現在失敗は皆無です。
吉江農園 様 (農・林・水産業)

単価を抑えるため、補充容器で2000~5000ミリリットルくらい
の販売を希望します。

MonotaROからの回答

商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
89288796
2020-02-19
用途:
厨房その他

注ぎ口が別途あるので小さな容器に入れるのに助かります。今回で3回目の購入です。

2人が参考にしています
対象商品:
89288796
2020-02-19
用途:
キッチンの消毒。食品の品質保持。
医療・福祉・介護関連業

キッチン全般の消毒に使っていますが、乾きも早く、ピカピカになります。
野菜に一吹きするとだいぶ長持ちします。

対象商品:
89288796
2018-02-17
用途:
食品意外にも
鉱業

食品意外にも使用しています、何でも消毒に使用しています。

対象商品:
89288771
2016-07-09
用途:
料理保存に大活躍

保存する食品をタッパーに入れる前に一ふき、蓋も一ふきしています。食品と混ざっても大丈夫なのはとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。