工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

らくらくニックビット

らくらくニックビット 大日商 らくらくニックビット 大日商
(1件のレビュー)

片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。

用途被削材:木質ボード、合板、集成材。 材質刃先:超硬チップ 刃数- RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
※電気ドリルやボール盤では使用できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49031464 10811 6 20 60
5,060
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
49031473 10828 12 30 75
6,050
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49031464
2018-07-05
用途:
トリマーを使ったあられ組作成用ビット
株式会社オーエヌシステムズ 様

あられ組にはスパイラルビットが多く使われますが、少し高価でしたので、このビットにしました。スパイラルビットと比較していませんので、性能はわかりませんが、当初の目的は果たしていると思います。あまり堅い木やベニヤにはかなりバリが出ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23