(7件のレビュー)

アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。

内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05822512EX-300
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
05822537EX-510
25,680
24,980
27,478(税込)
当日出荷
05822503EX-230
6,360
取扱い終了
代替品有
05822521EX-350
6,710
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05822503EX-23006182084NEX-230EX-230 新アルミスライド継ぎ柄 大塚刷毛製造 06182084新アルミスライド継ぎ柄大塚刷毛製造1本
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05822521
2021-06-23
用途: 高所の塗装
その他業種

大変重いので作業性は悪いです。本当に届かなくてしょうがない場合に使うのがいいです。作業性を考えたら2000mm以下の製品がいいですね。

対象商品 : 05822537
2019-08-12
用途: 塗装作業時
製造業

高いところは、梯子やや脚立を使うと、足元がふらつくと危険なので、こういうものがあると助かります。

対象商品 : 05822512
2019-09-05
用途: ローラーを使用して天井も含めての壁塗り
サービス業

しっかりしていて適度なシナリで塗りやすいですよ
必要になったら再度購入すると思います

対象商品 : 05822521
2018-08-11
用途: イノシシ等の捕獲
農・林・水産業

途中にゴムの持ち手が有り、もう少しだけ軽量だといいと思う。

対象商品 : 05822521
2016-11-17
用途: 工場の屋根の塗装

ホームセンターなどで買うより(取り寄せ)相当お値打ちでした!!しかも長さ3,5m

対象商品 : 05822521
2017-01-18
用途: シュートの詰り防止に
製造業

強度もよく使いやすいです。もう少し軽いと助かりますが・・・

対象商品 : 05822521
2014-11-04
用途: 高所の天井・壁面の塗装作業
木村建装

本体の重量が重くて実用にならない

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に添えず誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
このアルミスライド継柄とどの品番のローラーハンドルレギュラータイプ用が適合するのか教えて下さい。
回答:
注文コード05838077、05822354、05822363、05822372、36291805、36291814、36291823
http://www.monotaro.com/g/00000109/
http://www.monotaro.com/g/00278759/

以上のレギュラーローラ用ハンドルがご使用可能でございます。
対象商品:
05822521
1が参考にしています
2012-08-15

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする