曜日別特売

18インチ特大ローラー

18インチ特大ローラー - ステップ18インチ特大ローラー - ステップ18インチ特大ローラー - ステップ18インチ特大ローラー - ステップ

水性・油性兼用タイプ。高粘度塗料や防水塗料に使えます。特殊加工により毛抜け、泡立ち、飛散が少ないです。

用途
シリコン塗料、反応硬化型塗料、ウレタン、プライマー、水性塗料、防水トップコート、ポリエステル樹脂
サイズ
ワイドレンジローラー
毛丈(mm)
12
材質(ローラー部)
ポリプロピレン
主な用途
防水用
ローラーサイズ(inch)
18
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73536840WRR18
¥949
¥1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする