曜日別特売

18インチ特大ローラー フルセット

18インチ特大ローラー フルセット - ステップ18インチ特大ローラー フルセット - ステップ18インチ特大ローラー フルセット - ステップ18インチ特大ローラー フルセット - ステップ18インチ特大ローラー フルセット - ステップ18インチ特大ローラー フルセット - ステップ

塗装に必要なアイテムをそろえた18インチワイドハンドルセット。
付属のアルミ柄の伸縮柄を使用することで全長85cm~150cmまで自由自在に長さを調整できます。壁面・床面などの広範囲施工や防水塗装作業の効率を大幅に高めます。
水性・油性兼用ローラーを採用し、高粘度塗料や防水塗料にも対応。特殊加工により、毛抜け・泡立ち・飛散を抑え、安定した仕上がりを実現します。
18インチローラーが入る大型バケツと内容器付き。ストッパー付きキャスターを付属しており、塗料を入れたままでもスムーズに移動できます。
内容器を使用すれば、バケツ本体を汚さずに使用でき、後始末も簡単。底が斜めになっており塗料を最後まで使用できます。塗料の色変えも簡単です。

用途
シリコン塗料、反応硬化型塗料、ウレタン、プライマー、水性塗料、防水トップコート、ポリエステル樹脂
寸法(cm)
バケツ:約60×15×36、伸縮柄:約60~130
ローラーサイズ(inch)
18
内寸(cm)
バケツ:約55×10×30
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73536815WRR18-FUL
¥7,698
¥8,468(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする