曜日別特売

ラジアスゲージ179型(大型用)

ラジアスゲージ179型(大型用) - フジツール

大きな工作物の凸凹部の検査に使用するゲージです。178シリーズ1.0~50mmRをさらに大きい、31.0~100mmRまでの測定向けに発売しました。

用途円溝R部(パイプ外径やくぼみ等)材質ステンレス製枚数10枚トビ数(mm)1.0内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
範囲(mm)
精度公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03355195179ME31.0~40.0±0.08
110,000
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
03355204179MF41.0~50.0±0.08
110,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03355213179MG51.0~60.0±0.08
120,000
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
03355222179MH61.0~70.0±0.13
120,000
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
03355231179MI71.0~80.0±0.13
120,000
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
03355247179MJ81.0~90.0±0.13
120,000
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
03355256179MK91.0~100±0.13
120,000
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジアスゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/098/
2023-02-15

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする