アクメスクリューピッチゲージ

アクメスクリューピッチゲージ - フジツール

台形ねじ(梯形ねじ)用ピッチゲージ
ステンレス製のリーフは全て片側にセットされており迅速な検査が可能です。

材質ステンレス製(SUS430)厚さ(mm)0.8内容量1セット
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
精度(mm)
リーフ枚数
ねじ山角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0200698629-7301、1 1/3、1 1/2、1 3/4、2、2 1/2、3、3 1/2、4、5、6、7、8、9、10、12山/inch
各1枚 計16枚
±0.05(1山/inch)
±0.04(1 1/3 ~3山/inch)
±0.03(3 1/2 ~8山/inch)
±0.02(9~12山/inch)
16枚29
29,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0200699530-7202、3、4、5、6、7、8、9、10、12、16、20mm
各1枚 計12枚
±0.02(2~3mm)
±0.03(4~16mm)
±0.04(20mm)
12枚30
29,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7302392530-720(メーカー実施校正書類一式付)2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、16、20mm
各1枚 計12枚
±0.02(2~3
±0.03(4~16
±0.04(20
12枚30
オープン
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7302394129-730(メーカー実施校正書類一式付)1、1 1/3、1 1/2、1 3/4、2、2 1/2、3、3 1/2、4、5、6、7、8、9、10、12山/inch
各1枚 計16枚
±0.05(1山/inch)
±0.04(1 1/3 ~3山/inch)
±0.03(3 1/2 ~8山/inch)
±0.02(9~12山/inch)
16枚29
オープン
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピッチゲージの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/099/
2022-09-30

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする