バンドー化学
シンクロベルト H075形
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形
H
種類
シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
67
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ピッチ(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
材質
ベルト厚(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00307903
1000H075
19.05
200
12.7
2540
ゴム
4.3
100
許容差:±0.51mm
¥
17,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00307955
1020H075
19.05
204
12.7
2590.8
ゴム
4.3
102
許容差:±0.53mm
¥
19,040
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308007
1050H075
19.05
210
12.7
2667
ゴム
4.3
105
許容差:±0.53mm
¥
19,040
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308052
1100H075
19.05
220
12.7
2794
ゴム
4.3
110
許容差:±0.53mm
¥
19,040
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308104
1140H075
19.05
228
12.7
2895.6
ゴム
4.3
114
許容差:±0.56mm
¥
21,410
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308156
1250H075
19.05
250
12.7
3175
ゴム
4.3
125
許容差:±0.58mm
¥
21,410
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308201
1325H075
19.05
265
12.7
3365.5
ゴム
4.3
132.5
許容差:±0.61mm
¥
23,580
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308253
1350H075
19.05
270
12.7
3429
ゴム
4.3
135
許容差:±0.61mm
¥
23,580
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308305
1400H075
19.05
280
12.7
3556
ゴム
4.3
140
許容差:±0.61mm
¥
23,580
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308357
1700H075
19.05
340
12.7
4318
ゴム
4.3
170
許容差:±0.68mm
¥
28,120
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308402
185H075
19.05
37
12.7
469.9
ゴム
4.3
18.5
許容差:±0.25mm
¥
5,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308454
225H075
19.05
45
12.7
571.5
ゴム
4.3
22.5
許容差:±0.30mm
¥
5,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308506
230H075
19.05
46
12.7
584.2
ゴム
4.3
23
許容差:±0.30mm
¥
5,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308551
240H075
19.05
48
12.7
609.6
ゴム
4.3
24
許容差:±0.30mm
¥
5,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308603
245H075
19.05
49
12.7
622.3
ゴム
4.3
24.5
許容差:±0.30mm
¥
6,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308655
270H075
19.05
54
12.7
685.8
ゴム
4.3
27
許容差:±0.30mm
¥
6,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308707
280H075
19.05
56
12.7
711.2
ゴム
4.3
28
許容差:±0.30mm
¥
6,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308752
300H075
19.05
60
12.7
762
ゴム
4.3
30
許容差:±0.30mm
¥
6,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308804
310H075
19.05
62
12.7
787.4
ゴム
4.3
31
許容差:±0.33mm
¥
7,160
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308856
315H075
19.05
63
12.7
800.1
ゴム
4.3
31.5
許容差:±0.33mm
¥
7,160
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308901
320H075
19.05
64
12.7
812.8
ゴム
4.3
32
許容差:±0.33mm
¥
7,250
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308953
330H075
19.05
66
12.7
838.2
ゴム
4.3
33
許容差:±0.33mm
¥
7,250
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309005
340H075
19.05
68
12.7
863.6
ゴム
4.3
34
許容差:±0.33mm
¥
7,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309057
350H075
19.05
70
12.7
889
ゴム
4.3
35
許容差:±0.33mm
¥
7,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309102
360H075
19.05
72
12.7
914.4
ゴム
4.3
36
許容差:±0.33mm
¥
7,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309154
370H075
19.05
74
12.7
939.8
ゴム
4.3
37
許容差:±0.33mm
¥
8,180
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309206
375H075
19.05
75
12.7
952.5
ゴム
4.3
37.5
許容差:±0.33mm
¥
8,180
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309251
390H075
19.05
78
12.7
990.6
ゴム
4.3
39
許容差:±0.33mm
¥
8,180
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309303
400H075
19.05
80
12.7
1016
ゴム
4.3
40
許容差:±0.38mm
¥
8,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309355
410H075
19.05
82
12.7
1041.4
ゴム
4.3
41
許容差:±0.38mm
¥
8,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309407
420H075
19.05
84
12.7
1066.8
ゴム
4.3
42
許容差:±0.38mm
¥
8,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309452
430H075
19.05
86
12.7
1092.2
ゴム
4.3
43
許容差:±0.38mm
¥
8,790
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309504
450H075
19.05
90
12.7
1143
ゴム
4.3
45
許容差:±0.38mm
¥
9,150
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309556
465H075
19.05
93
12.7
1181.1
ゴム
4.3
46.5
許容差:±0.38mm
¥
9,640
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309601
480H075
19.05
96
12.7
1219.2
ゴム
4.3
48
許容差:±0.38mm
¥
9,640
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309653
490H075
19.05
98
12.7
1244.6
ゴム
4.3
49
許容差:±0.40mm
¥
9,880
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309705
510H075
19.05
102
12.7
1295.4
ゴム
4.3
51
許容差:±0.40mm
¥
9,880
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309757
530H075
19.05
106
12.7
1346.2
ゴム
4.3
53
許容差:±0.40mm
¥
10,520
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309802
540H075
19.05
108
12.7
1371.6
ゴム
4.3
54
許容差:±0.40mm
¥
10,520
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309854
560H075
19.05
112
12.7
1422.4
ゴム
4.3
56
許容差:±0.40mm
¥
10,810
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309906
570H075
19.05
114
12.7
1447.8
ゴム
4.3
57
許容差:±0.40mm
¥
10,810
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309951
580H075
19.05
116
12.7
1473.2
ゴム
4.3
58
許容差:±0.40mm
¥
11,330
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00310003
600H075
19.05
120
12.7
1524
ゴム
4.3
60
許容差:±0.40mm
¥
11,330
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00310055
605H075
19.05
121
12.7
1536.7
ゴム
4.3
60.5
許容差:±0.43mm
¥
11,980
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00310107
630H075
19.05
126
12.7
1600.2
ゴム
4.3
63
許容差:±0.43mm
¥
11,980
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00310152
650H075
19.05
130
12.7
1651
ゴム
4.3
65
許容差:±0.43mm
¥
12,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00310204
660H075
19.05
132
12.7
1676.4
ゴム
4.3
66
許容差:±0.43mm
¥
12,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00310256
680H075
19.05
136
12.7
1727.2
ゴム
4.3
68
許容差:±0.43mm
¥
12,610
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00310301
700H075
19.05
140
12.7
1778
ゴム
4.3
70
許容差:±0.43mm
¥
12,890
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00310353
750H075
19.05
150
12.7
1905
ゴム
4.3
75
許容差:±0.45mm
¥
13,520
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ