デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
44Mグリース
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐熱グリスです。
熱のかかる、中・軽荷重ベアリンググリスです。
用途
中荷重用のベアリング用
色
白
トラスコ品番
123-0026
使用温度範囲(℃)
-40~200
ちょう度
260
主成分
シリコーンオイル、リチウム石ケン
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02444741
-
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください