デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの シリコングリース
44Mグリース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
02444741
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐熱グリスです。
熱のかかる、中・軽荷重ベアリンググリスです。
色
白
用途
中荷重用のベアリング用
トラスコ品番
123-0026
使用温度範囲(℃)
-40〜200
ちょう度
260
主成分
シリコーンオイル、リチウム石ケン
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02444741
-
39899047
44M-10
モリコート 44Mグリース (耐熱用)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
1缶(1kg)
¥
32,980
税込
¥
36,278
注文コードが変更になりました