曜日別特売

LOCTITE 290

LOCTITE 290 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 290 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 290 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 290 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 290 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 290 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 290 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 290 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(11件のレビュー)

後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です
低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です
溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です
推奨プライマー7471・7649
MIL-S-46163規格に適合

用途ねじ締結後、浸透による固定とシール推奨ねじ径M12以下使用温度範囲(℃)-55~150粘度範囲(mPa・s)20~55液色主成分嫌気性樹脂破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
固着時間(分)
粘度範囲(mPa・s)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02336092290-501本(50mL)2520~5510/2950mL
4,100
3,398
3,738(税込)
当日出荷
39534914290101本(10mL)2520~5510/290.01L
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
02336083290-2501本(250mL)2520~5510/29250mL
16,050
13,980
15,378(税込)
当日出荷
12800289290-2501箱(10本×250mL)2520~5510/292500mL
160,500
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
12800298290-501箱(10本×50mL)2520~5510/29500mL
41,000
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
12800736290101箱(50本×10mL)2520~5510/290.5L
60,000
46,880
51,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39534914
2023-02-13
用途: 後塗用の中強度ネジロック
製造業

ネジを取付けた後に後塗できることが最大のメリット、私は調整ネジのロックに使用しています。しかしサラサラなので垂れやすい。

対象商品 : 02336092
2022-05-09
用途: ネジ部のゆるみ止め
株式会社清水設備工業建設業・工事業

嫌気性とのことで、ねじロックとして使用、十分期待に応えてくれました。
ただ、上方方向は少し使いづらいため注射器などの容器に移すなど工夫が必要です

対象商品 : 39534914
2019-11-30
用途: 溶接部漏れ止め

油圧シリンダー。不得意種目の溶接部に使用。漏れ無し、良かったー!

対象商品 : 39534914
2019-10-16
用途: 端子接続工事での補強
建設業・工事業

一度それなりの強度で接着された箇所が、一定の力で取り外すことが
できるため、再設置等において使用しやすい製品です。

対象商品 : 39534914
2019-06-23
用途: 高圧動力噴霧器の液漏れ(圧漏れ)に使用しました。
製造業

商品の取扱説明通り、漏れが止まりました。大変助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 39534914
2016-07-11
用途: 自転車のスポークとニップルの間につけて

商品は満足していますが注入口が太すぎて狭いところに注入が困難なので極細針付きのオイラーに移し替えて使っています。一考を

対象商品 : 39534914
2016-03-04
用途: スーパーチャージャーの焼き嵌めプーリー交換
コーエイ工業株式会社製造業

プーリーの焼き嵌めにグリーン中強度が指定され数滴しか使わないので小さなボトルは助かります。
赤の取れなくなる嫌気性と小ネジ用青は大抵持ってますがこの中強度版は12mm以下のボルトにも使え汎用性が最も高いと感じました。

対象商品 : 39534914
2022-01-29
用途: 在庫管理が悪いのか?
都築工芸

届いて直ぐに使おうと思ったら先端数ミリの厚みで液が固まっており、詰まって出ない状態のものが届いた。返品の余裕がなかったため止むを得ず針の様な物で突いて使ったが、穴が大きくなり液が出すぎて使いにくくなってしまった。この様なケミカル系の在庫管理は適切な状態で保存されてるのか疑問。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする