曜日別特売
(161件のレビュー)

水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。
有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用
使用量も少量のピンク洗剤。
川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。

用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
注意
※本製品におきましては、メーカーはお客様に最良の商品を供給すべく努力しております。これにより、パッケージのサイズや表記が変更になる場合がございます。予めご了承願い申し上げます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0244566710531箱(6kg)研磨粒子(パーライト)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤粉末(ピンク色)
2,155
949
1,044(税込)
当日出荷
48710683235561箱(10kg)研磨粒子(パーライト)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤粉末(ピンク色)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
06562884-1箱(7kg)研磨粒子(パーライト)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤粉末(ピンク)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06562893-1本(500g)研磨粒子(パーライト)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤粉末(ピンク)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08265022-1箱(6kg)研磨剤・界面活性剤(陰イオン・非イオン系)粉末(白)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06562884-53130228-- ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合 モノタロウ 53130228ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合モノタロウ1箱(6kg)
739
税込813
メーカー違いの相当品です
06562893-53130228-- ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合 モノタロウ 53130228ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合モノタロウ1箱(6kg)
739
税込813
6kgタイプの相当品です。(国内メーカーOEM製造品)
08265022-53130228-- ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合 モノタロウ 53130228ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合モノタロウ1箱(6kg)
739
税込813
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:161
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 機械メンテナンス時に手に付着したオイルおとし

オイル落としなど他のものも使用したことがありますか、結局これが価格、効果含め効率が一番良かった

2が参考にしています
2024-11-29
用途: 機械のメンテナンス作業時の汚れ落とし
株式会社一色テキスタイル

機械のメンテナンス時に機械油が手のついてもユーゲルで手洗いすると直ぐにキレイに油が取れる。有難いです。但し手荒れします。

2024-11-28
用途: 油作業後の手洗いに
個人のお客様

かなり昔から愛用しています。頑固な油汚れにはコレです!
変わることなく購入していきたいですね。

2024-11-13
用途: 油仕事の後の手洗い
鎌田ミシン商会製造業

以前の物より、手荒れもなく金額的にもコストパフォーマンスに優れている。

2024-11-08
用途: 板金作業による油手を洗う時に使用
上代工業株式会社製造業

洗剤が良く手に絡み油汚れがしっかり取れて満足してます。
リピートで長く使用してます。

対象商品 : 48710683
2024-04-12
用途: 製造後の手洗いに使用。

箱が正方形で場所をとるので、長方形だとありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02445667
2023-11-01
用途: 店舗作業後にて
岸モーターサイクル自動車・二輪車・自転車関連業

ユーゲルでこの価格は安いですね。類似品はザラザラ感が強く、又こちらに戻りました。

1が参考にしています
対象商品 : 02445667
2023-10-27
用途: 油で汚れた手を洗う。
優精機株式会社製造業

無くなる少し前に、定期的に5箱単単位で購入しています。
商品には満足していて、いつも常備しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
「無りん酸塩」は「無りん」の違いは?
回答:
基本的には同じですが、無りん酸塩にはアルカリ性のリン酸塩が入っておりません。
対象商品:
02445667
2011-08-30
質問:
環境上、衛生上で浄化槽に流しても問題ですか?
回答:
化学物質等は含まれておりませんので、環境上、衛生上で浄化槽に流しても問題はございません。
対象商品:
02445667
6が参考にしています
2011-08-30
質問:
使用して排水溝等とおった場合、バクテリアとか死んでしまうものなのか。
回答:
バクテリアとか死なないそうです。

対象商品:
02445667
2が参考にしています
2011-08-30

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする