タンガロイ
チップ ASMT17-MS
形状
平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40205724
ASMT11T304PDPR-MS AH130
AH130
3.97
0.4
¥
10,700
¥
7,888
¥
8,677
(税込)
当日出荷
57949236
ASMT11T304PDPR-MS AH140
AH140
3.97
0.4
¥
10,700
¥
7,888
¥
8,677
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57949473
ASMT170508PDPR-MS AH140
AH140
5.56
0.8
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40205812
ASMT170508PDPR-MS AH130
AH130
5.56
0.8
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
06072674
ASMT11T304PDPR-MS
-
3.97
0.4
¥
8,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください