チップ CNGGR/L-P

チップ CNGGR/L-P - タンガロイ
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04732262CNGG120404R-P GH1100.4
31,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04732402CNGG120408R-P TH100.8
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04732271CNGG120404R-P0.4
19,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04732287CNGG120404R-P0.4
19,000
取扱い終了
06074345CNGG120408R-P0.8
19,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04732271CNGG120404R-P00697743CNGG120404R-P NS9530CNGG120404R-P チップ CNGGR/L-P タンガロイ 00697743チップ CNGGR/L-Pタンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする