曜日別特売
CNGG120404R-P GH110 チップ CNGGR/L-P タンガロイ 04732262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CNGGR/L-P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質GH110
内容量1箱(10個)注文コード04732262品番CNGG120404R-P GH110
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
用途
中切削
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
345-0252
種別
ネガ
材質
GH110
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
P形
穴径d(Φmm)
5.16
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする