タンガロイ
チップ
用途
重切削(片面ブレーカ)
種別
ネガ
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
7.94
切刃長さ(mm)
25.8
内接円直径(Φmm)
25.4
逃げ角(度)
0
ブレーカ
TU形
穴径d(Φmm)
9.12
コーナー半径(mm)
2.4
穴の有無
有
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06077337
CNMM250724-TU (T7005)
T7005
¥
37,500
取扱い終了
06077346
CNMM250724-TU (T7020)
T7020
¥
37,500
取扱い終了
04738264
CNMM250724-TU (TD915)
TD915
¥
37,500
取扱い終了
06077355
CNMM250724-TU (TD930)
TD930
¥
37,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください