タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06077346
品番
CNMM250724-TU (T7020)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
重切削(片面ブレーカ)
種別
ネガ
材質
T7020
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
7.94
切刃長さ(mm)
25.8
内接円直径(Φmm)
25.4
逃げ角(度)
0
ブレーカ
TU形
穴径d(Φmm)
9.12
コーナー半径(mm)
2.4
穴の有無
有