画像準備中

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04738264 品番CNMM250724-TU (TD915)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
用途重切削(片面ブレーカ) 種別ネガ 材質TD915 形状ひし形80° 厚さ(mm)7.94 切刃長さ(mm)25.8 内接円直径(Φmm)25.4 逃げ角(度)0 ブレーカTU形 穴径d(Φmm)9.12 コーナー半径(mm)2.4 穴の有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする