タンガロイ
カートリッジ CSKE-CA
用途
ボーリングシステム用カートリッジ
クランプシステム
クランプオン式
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
20
タイプ
カートリッジ
切刃長さ(mm)
9.525
寸法h1(mm)
10
カートリッジ形式
ISO,JIS規格A形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58060773
CSKER10CA-09
1個
右
¥
18,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06130914
CSKEL10CA-09
1本
左
¥
15,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください