カートリッジ CTSE-CA

カートリッジ CTSE-CA - タンガロイ
用途ボーリングシステム用カートリッジクランプシステムクランプオン式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)20タイプカートリッジ切刃長さ(mm)11寸法h1(mm)10カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58061717CTSER10CA-111個
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06131711CTSEL10CA-111本
15,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする