タンガロイ
外径用ホルダ ESSNR/L
適合チップ
正方形90°
勝手
右
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58062121
ESSNR1616H32
16
16
¥
7,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06132856
ESSNR2020W
20
20
¥
8,180
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください