曜日別特売

ホルダ

ホルダ - タンガロイホルダ - タンガロイ
適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法f(mm)
寸法f1(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
形状
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04757724ETGNR2020K33W2025-2019.5125-正三角形0
8,180
6,998
7,698(税込)
当日出荷
04757697ETGNR121212--12-----
6,180
取扱い終了
代替品有
04757733ETGNR2525M3325--2524.5150---
6,950
取扱い終了
代替品有
04757742ETGNR2525M33W25--25-----
7,360
取扱い終了
代替品有
04757715ETGNR2020K332025-2019.5125---
6,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04757697ETGNR121258062261ETGNR1212画像準備中外径用ホルダ ETGNR/Lタンガロイ1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
04757733ETGNR2525M3358062304ETGNR2525M33画像準備中外径用ホルダ ETGNR/Lタンガロイ1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
04757742ETGNR2525M33W58062313ETGNR2525M33WETGNR2525M33W 外径用ホルダ ETGNR/L タンガロイ 58062313外径用ホルダ ETGNR/Lタンガロイ1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする