曜日別特売

差込形端子コネクター

差込形端子コネクター - ELPA差込形端子コネクター - ELPA差込形端子コネクター - ELPA差込形端子コネクター - ELPA差込形端子コネクター - ELPA
(19件のレビュー)

複数のコードが接続できる端子です。

種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20適合ケーブル(Φmm)単線1.6、2.0
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
差込み線数(本)
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06614167P-2H1パック(5個)220300イエロー
オープン
188
207(税込)
当日出荷
06614185P-3H1パック(5個)320300オレンジ
オープン
199
219(税込)
当日出荷
06614203P-4H1パック(5個)420300ブルー
オープン
269
296(税込)
当日出荷
06614176P-200P1パック(30個)220300イエロー
オープン
取扱い終了
代替品有
06614194P-300P1パック(30個)320300オレンジ
オープン
取扱い終了
代替品有
06614212P-400P1パック(30個)420300ブルー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06614176P-200P81954608P-2B30PP-200P 差込形コネクター ELPA 81954608差込形コネクターELPA1個
760
税込836
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06614194P-300P81954617P-3B30PP-300P 差込形コネクター ELPA 81954617差込形コネクターELPA1個
853
税込938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06614212P-400P81954626P-4B30PP-400P 差込形コネクター ELPA 81954626差込形コネクターELPA1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06614167
2021-01-07
用途: 照明スイッチ増設時
アコースティックウェーバー卸売・小売業

大抵は圧着スリーブでやるので使いませんが、今回少量必要になり助かりました。

対象商品 : 06614167
2020-11-26
用途: DIYに使用

簡単に接続できるのでとても使いやすいと思います
良いです

対象商品 : 06614167
2019-03-01
用途: 電線からの新たな分岐
農・林・水産業

結線が確実であり、作業時間が短縮され兎に角便利で重宝しています

対象商品 : 06614167
2018-05-17
用途: 電気配線
金融・保険業

問題無く使えます。バラ売りがもう少し安くなると嬉しいです。

対象商品 : 06614167
2017-06-28
用途: メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパに優れています。 ずっと使ってますが問題はないです。

対象商品 : 06614176
2016-07-13
用途: エアコン作業
株式会社久保田工業建設業・工事業

とっても使いやすく、価格も満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 06614194
2016-04-11
用途: 配線
不動産業

手軽に接続できるのが良い。

対象商品 : 06614167
2016-02-04
用途: 電気工事

ホームセンターよりやや安値ですかね。
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
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする