テクロック
0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ
目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。
高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。
目盛幅が広いため読み取りやすい。
測定範囲(mm)
50
目量(mm)
0.01
測定力(N)
2.5以下
仕様
ショックプルーフ
全長(mm)
211.5
質量(g)
290
タイプ
読み取り易い、広い目盛幅
外枠径(mm)
Φ83
戻り誤差(μm)
8
指示誤差[1/2回転](μm)
12
指示誤差[1回転](μm)
15
指示誤差[全測定範囲](μm)
40
測定子
部品コード:ZS-017
繰返し精度(μm)
5
裏ぶた仕様
耳金付き裏ぶた
繰返し精密度(μm)
5
指示誤差[1/10回転](μm)
15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01997606
KM-155
1個
-
-
¥
33,280
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64984003
KM-155(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付
一般校正
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64986986
KM-155(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付
一般校正
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50873465
KM-155(英語版一般校正証明書付)
1セット
英語版校正証明書付
一般校正
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。