0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ

0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ - テクロック

目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。
高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。
広い目盛幅の中二針タイプ

測定範囲(mm)50目量(mm)0.01測定力(N)2.5以下全長(mm)211.5質量(g)295外枠径(mm)Φ83戻り誤差(μm)8指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)40測定子部品コード:ZS-017繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
タイプ
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05602956KM-155D1個-ストローク50mmの中二針タイプ-
33,280
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64984019KM-155D(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付ストローク51mmの中二針タイプ一般校正
オープン
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64986995KM-155D(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付ストローク52mmの中二針タイプ一般校正
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50873474KM-155D(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付ストローク53mmの中二針タイプ一般校正
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする